!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR,RSSRT,20PI,DI 1/4,ENTR 1/4

DEVIDOIR,RSSRT,20PI,DI 1/4,ENTR 1/4

SPEEDAIRE

DEVIDOIR,RSSRT,20PI,DI 1/4,ENTR 1/4 close
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
DEVIDOIR,RSSRT,20PI,DI 1/4,ENTR 1/4

DEVIDOIR,RSSRT,20PI,DI 1/4,ENTR 1/4

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.20 / CHAQUE
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
  • N° article SDR2CUD6
  • N° de modèle du manufacturier 2CUD6
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102008
  • PAGE DU CATALOGUE # 1579
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • Type d'entraînementRappel par ressort
  • D.I. de tuyau1/4 po
  • Matériau de dévidoirPolypropylène
  • Hauteur hors tout7-7/8 po
  • Largeur hors tout2-3/8 po
  • Pour tuyau doubleNon
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyuréthane
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau ANPT
  • Taille du raccord de tuyau B1/4 po
  • D.E. de tuyau3/8 po
  • Matériau du tube de tuyauPolyuréthane
  • Couleur de dévidoirVert
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Taille de la sorte pivotante1/4 po
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de l'entrée pivotante1/4 po
  • Largeur de dévidoir3-27/64 po
  • Poids2,8 lb
  • Construction des roulementsLubrifiés de façon permanente
  • Protège-tuyau en spiraleOui
  • Tuyau de guidage inclusNon
  • Diamètre du dévidoir5-1/8 po
  • Configuration de l'extrémité du tuyau1/4 po MNPT
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Capacité de tuyau 8 pi (1/4 po DI)
  • Fermé Oui
  • Longueur de tuyau 20 pi
  • Position de montage Plancher et mur
  • Longueur hors tout 8-5/8 po
  • Résistant(e) à la corrosion Non
  • Couleur de tuyau Noir
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Type de dévidoir Montage mural
  • Type de mouvement de base Pivotante
  • Matériau de pivot Laiton
  • Sexe de la sortie pivotante Mâle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 1/4 po
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 1/4 po
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Type de verrou Verrouillable
  • Températures de service max. 165 Degrees F
  • Butée de tuyau incluse Oui
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Comprend Tuyau en caoutchouc
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)