!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR,RSSRT,TUYA 40PI,DITUY 1/2

DEVIDOIR,RSSRT,TUYA 40PI,DITUY 1/2

SPEEDAIRE

DEVIDOIR,RSSRT,TUYA 40PI,DITUY 1/2 close
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
DEVIDOIR,RSSRT,TUYA 40PI,DITUY 1/2

DEVIDOIR,RSSRT,TUYA 40PI,DITUY 1/2

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $303.26 / CHAQUE
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
  • N° article SDR2CUC9
  • N° de modèle du manufacturier 2CUC9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102008
  • PAGE DU CATALOGUE # 1579
  • Poids à l’expédition 27.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir de tuyau
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Type d'entraînementRappel par ressort
  • D.I. de tuyau1/2 po
  • Matériau de dévidoirPolypropylène
  • Rétraction à vitesse limitéeNon
  • Longueur hors tout17-11/16 po
  • Résistant(e) à la corrosionOui
  • Couleur de tuyauNoir
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1/2 po
  • D.E. de tuyau11/16 po
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Nombre de trous de montage4
  • Matériau de pivotAluminium
  • Sexe de la sortie pivotanteMâle
  • Sexe de l'entrée pivotanteFemelle
  • Largeur de dévidoir8-3/8 po
  • Poids15,5 lb
  • Construction des roulementsLubrifiés de façon permanente
  • Protège-tuyau en spiraleNon
  • Tuyau de guidage inclusNon
  • Hauteur de la base du support15-53/64 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage11-7/16 po
  • Diamètre du dévidoir15-3/16 po
  • Configuration de l'extrémité du tuyau1/2 po MNPT
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Capacité de tuyau 40 pi (1/2 po DI)
  • Fermé Non
  • Longueur de tuyau 40 pi
  • Position de montage Mur
  • Hauteur hors tout 17-1/2 po
  • Largeur hors tout 8-11/16 po
  • Pour tuyau double Non
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Type de dévidoir Montage mural
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Couleur de dévidoir Vert
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Taille de la sorte pivotante 1/2 po
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 3/8 po
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Type de verrou Verrouillable
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Butée de tuyau incluse Oui
  • Température minimale de service -4 Degrees F
  • Largeur de la base du support 1-31/32 po
  • Diamètre du trou de montage 7/16 po
  • Comprend Tuyau en caoutchouc