!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR,AIR/EAU

DEVIDOIR,AIR/EAU

SPEEDAIRE

DEVIDOIR,AIR/EAU close
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
DEVIDOIR,AIR/EAU

DEVIDOIR,AIR/EAU

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $743.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SDR6WA74
  • N° de modèle du manufacturier 6WA74
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102008
  • PAGE DU CATALOGUE # 1589
  • Poids à l’expédition 156.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine à tuyau à ressort de rappel
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Type d'entraînementRappel par ressort
  • Tuyau inclusTuyau inclus
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Position de montagePlafond, plancher, mur
  • Hauteur hors tout27 po
  • Largeur hors tout12 po
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau ANPT
  • Matériau du raccord de tuyau BAcier
  • Type de raccord de tuyau BNPT
  • Type de dévidoirDévidoir à tuyau à montage mural
  • Type de mouvement de baseFixe
  • Nombre de trous de montage4
  • Matériau de pivotLaiton
  • Sexe de la sortie pivotanteFemelle
  • Type de sortie pivotanteNPT
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante1/2 po
  • Finition du dévidoirRevêtement en poudre
  • Type de verrouVerrouillable
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Protège-tuyau en spiralePas de protection de tuyau spiralé
  • Tuyau de guidage inclusTuyau de raccordement non inclus
  • Hauteur de la base du support12 1/8 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage9 3/16 po
  • Diamètre du trou de montage1/2 po
  • ComprendTuyau flexible
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Capacité de tuyau 100 pi (1/2 po DI)
  • Fermé Non fermé
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Rétraction à vitesse limitée Rétraction sans limitation de vitesse
  • Longueur hors tout 26 3/16 po
  • Résistant(e) à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Couleur de tuyau Noir
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1/2 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 3/4 po
  • D.E. de tuyau 7/8 po
  • Matériau du tube de tuyau Caoutchouc
  • Nombre de bras de guidage Bras double
  • Couleur de dévidoir Vert
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Taille de filetage de la sortie pivotante 1/2 po
  • Sexe de l'entrée pivotante Femelle
  • Largeur de dévidoir 11 15/16 po
  • Poids 112,2 lb
  • Construction des roulements Lubrifiés en permanence
  • Pièces de fixation incluses Fixations non incluses
  • Butée de tuyau incluse Arrêt de tuyau inclus
  • Température minimale de service -4 degrés F
  • Largeur de la base du support 10 7/16 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage 10 15/16 po
  • Diamètre du dévidoir 25 po
  • Configuration de l'extrémité du tuyau 1/2 po MNPT x 3/4 po MNPT