!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT À FAIBLE TENEUR EN PLOMB, RESSORT EN LIGNE, TAILLE 1 PO, SOUDURE À L'ÉTAIN, BRONZE

CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT À FAIBLE TENEUR EN PLOMB, RESSORT EN LIGNE, TAILLE 1 PO, SOUDURE À L'ÉTAIN, BRONZE

MILWAUKEE VALVE

CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT À FAIBLE TENEUR EN PLOMB, RESSORT EN LIGNE, TAILLE 1 PO, SOUDURE À L'ÉTAIN, BRONZE close
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
CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT À FAIBLE TENEUR EN PLOMB, RESSORT EN LIGNE, TAILLE 1 PO, SOUDURE À L'ÉTAIN, BRONZE

CLAPET DE NON-RETOUR À RESSORT À FAIBLE TENEUR EN PLOMB, RESSORT EN LIGNE, TAILLE 1 PO, SOUDURE À L'ÉTAIN, BRONZE

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5EMZ5
  • N° de modèle du manufacturier UP1548T 1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsRessort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,750 à 1,000 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourBronze
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Débit - vannes13,0 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur1 po
  • NormesNSF/ANSI 372
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Soudure à l'étain x soudure à l'étain
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 353 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 250 lb/po² à 150 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Laiton
  • Passage intégral - vannes Non
  • Longueur 1-29/32 po
  • Hauteur hors tout 3-17/32 po