!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUCHE PRIMAIRE,BLANC,FINITION MAT

COUCHE PRIMAIRE,BLANC,FINITION MAT

RUST-OLEUM

COUCHE PRIMAIRE,BLANC,FINITION MAT close
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
COUCHE PRIMAIRE,BLANC,FINITION MAT

COUCHE PRIMAIRE,BLANC,FINITION MAT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.62 / CHAQUE
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
  • N° article RLM1681830V
  • N° de modèle du manufacturier 1681830V
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # 813
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouche primaire à pulvériser
  • CouleurBlanc
  • Temps de séchage1 h
  • CaractéristiquesRésiste à l'écaillage, à la décoloration et au pelage : résiste à la chaleur jusqu'à 93 Degrees C (200 Degrees F), la buse confort extra large évite la fatigue des doigts et pulvérise sous n'importe quel angle, même à l'envers, répond aux exigences de l'USDA pour le contact alimentaire accidentel
  • NormesConforme VOC, MIR
  • Fini de peinture/apprêtMat
  • Type de résine Émail alkyde
  • Type de base Solvant
  • Temps de séchage - hors poisse 10 min
  • Poids net 12 oz
  • Couverture 12 à 15 pi³