!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE EN AÉROSOL, EMAUX, FINITION BRILLANTE, BLANC, 11 ON, BASE D'EMAIL / RÉSINE D'EMAIL

PEINTURE EN AÉROSOL, EMAUX, FINITION BRILLANTE, BLANC, 11 ON, BASE D'EMAIL / RÉSINE D'EMAIL

KRYLON

PEINTURE EN AÉROSOL, EMAUX, FINITION BRILLANTE, BLANC, 11 ON, BASE D'EMAIL / RÉSINE D'EMAIL close
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
PEINTURE EN AÉROSOL, EMAUX, FINITION BRILLANTE, BLANC, 11 ON, BASE D'EMAIL / RÉSINE D'EMAIL

PEINTURE EN AÉROSOL, EMAUX, FINITION BRILLANTE, BLANC, 11 ON, BASE D'EMAIL / RÉSINE D'EMAIL

KRYLON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.82 / CHAQUE
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
  • N° article KRYB46050007
  • N° de modèle du manufacturier B46050007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.928 lb

Informations sur le produit

Cette peinture en aérosol blanche donne de meilleurs résultats sur les surfaces en aluminium, en métal et en bois. La peinture en aérosol à base d'émail a une résine d'émail, ce qui donne une finition glacée. La canette de 11 onces est sèche au toucher en 15 minutes, devient non-collante en 1 à 2 heures, peut être recouverte avant une 1 ou après 2 et couvre une surface de 20 à 25 pieds carrés. Elle s'applique mieux à une température de 21℃.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture à pulvériser
  • Type de résineÉmail
  • Type de baseÉmail
  • Temps de séchage - hors poisse15 min
  • Couverture25 pi²
  • Famille de couleurs Blancs
  • Couleur Blanc
  • Temps de séchage 15 min
  • Poids net 11 oz
  • Fini de peinture/apprêt Lustré