!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE EN AÉROSOL, APPRÊTS, FINITION L'APPRÊT, ROUGE, 10 ON, BASE SOLVANT / ÉMAIL ALKYDE

PEINTURE EN AÉROSOL, APPRÊTS, FINITION L'APPRÊT, ROUGE, 10 ON, BASE SOLVANT / ÉMAIL ALKYDE

KRYLON INDUSTRIAL

PEINTURE EN AÉROSOL, APPRÊTS, FINITION L'APPRÊT, ROUGE, 10 ON, BASE SOLVANT / ÉMAIL ALKYDE close
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
PEINTURE EN AÉROSOL, APPRÊTS, FINITION L'APPRÊT, ROUGE, 10 ON, BASE SOLVANT / ÉMAIL ALKYDE

PEINTURE EN AÉROSOL, APPRÊTS, FINITION L'APPRÊT, ROUGE, 10 ON, BASE SOLVANT / ÉMAIL ALKYDE

KRYLON INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article KRYA04419007
  • N° de modèle du manufacturier A04419007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.922 lb

Informations sur le produit

Cette peinture en aérosol rouge à base de solvant contient une résine émail alkyde, ce qui donne une finition d'apprêt. Cette peinture en aérosol à usage général fonctionne mieux sur les surfaces de maçonnerie, de métal, de plâtre, de plastique et de bois. Cette canette de 10 onces a un temps de séchage rapide de 30 minutes et couvre une surface de 20 à 25 pieds carrés. Il est préférable de l'utiliser sur des surfaces avec une température d'application de 21℃.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture à pulvériser
  • Type de résineÉmail alkyde
  • Type de baseSolvant
  • Temps de séchage - hors poisse2 h
  • Couverture20 à 25 pi³
  • Famille de couleurs Rouges
  • Couleur Rouge
  • Temps de séchage 30 min
  • Poids net 10 oz
  • Fini de peinture/apprêt Mat
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses