Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Peinture aérosol, verte. Température d'application idéale de 25°C. La base de solvant et la résine acrylique conviennent à une variété de surfaces intérieures et extérieures, y compris la céramique, le verre, le métal, le plastique et le bois. Cette boîte de 11oz offre une couverture allant jusqu'à 25 pi2. Elle a un temps de séchage rapide de 15 mins. Elle sèche et n'est plus collante en une hr et peut être recouverte dans un délai de 24hrs ou après 7 jours.
Spécifications techniques
ArticlePeinture à pulvériser
Type de résineAcrylique
Type de baseÉmail
Temps de séchage - hors poisse15 min
Surface - grille en acier au carboneMoyenne, rugueuse, lisse
Famille de couleursVerts
CouleurVert
Temps de séchage15 min
Poids net11 oz
Couverture25 pi²
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca