!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE PULV,SMPL,NOIRE,12 OZ

PEINTURE PULV,SMPL,NOIRE,12 OZ

KRYLON

PEINTURE PULV,SMPL,NOIRE,12 OZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEINTURE PULV,SMPL,NOIRE,12 OZ

PEINTURE PULV,SMPL,NOIRE,12 OZ

KRYLON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KRY40807
  • N° de modèle du manufacturier 40807
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.083 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture à pulvériser
  • Type de résineÉmail alkyde acrylique
  • Type de baseSolvant
  • Temps de séchage - hors poisse24 h
  • NormesPlainte MIR
  • Famille de couleurs Noirs
  • Couleur Noir
  • Temps de séchage 15 min
  • Poids net 12 oz
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande