!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE EN AÉROSOL, USAGE GÉNÉRAL, FINITION BRILLANTE, NOIR, 10 ON, BASE SOLVANT / ÉMAIL ALKYDE

PEINTURE EN AÉROSOL, USAGE GÉNÉRAL, FINITION BRILLANTE, NOIR, 10 ON, BASE SOLVANT / ÉMAIL ALKYDE

KRYLON INDUSTRIAL

PEINTURE EN AÉROSOL, USAGE GÉNÉRAL, FINITION BRILLANTE, NOIR, 10 ON, BASE SOLVANT / ÉMAIL ALKYDE close
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
PEINTURE EN AÉROSOL, USAGE GÉNÉRAL, FINITION BRILLANTE, NOIR, 10 ON, BASE SOLVANT / ÉMAIL ALKYDE

PEINTURE EN AÉROSOL, USAGE GÉNÉRAL, FINITION BRILLANTE, NOIR, 10 ON, BASE SOLVANT / ÉMAIL ALKYDE

KRYLON INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article KRYA04402007
  • N° de modèle du manufacturier A04402007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.922 lb

Informations sur le produit

Cette peinture en aérosol à usage général en noir couvre la maçonnerie, le métal, le plâtre, le plastique et les surfaces en bois. La peinture à base de solvant a une résine émail alkyde acrylique qui laisse une finition brillante. Cette boîte de 10 onces est sèche au toucher en 30 minutes, sèche sans toucher au toucher en 2 heures, est prête à être recouverte avant 1 heure ou après 5 jours et couvre une surface de 20 à 25 pieds carrés. Elle s'applique mieux à une températur

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture à pulvériser
  • Type de résineÉmail alkyde
  • Type de baseSolvant
  • Temps de séchage - hors poisse2 h
  • Couverture20 à 25 pi³
  • Famille de couleurs Noirs
  • Couleur Noir
  • Temps de séchage 30 min
  • Poids net 10 oz
  • Fini de peinture/apprêt Lustré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses