!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE RESSORT,P/VIS TAILLE M2,5,FENDUE,ACIER RESSORT,OXYDE NOIR,100PQ

RONDELLE RESSORT,P/VIS TAILLE M2,5,FENDUE,ACIER RESSORT,OXYDE NOIR,100PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE RESSORT,P/VIS TAILLE M2,5,FENDUE,ACIER RESSORT,OXYDE NOIR,100PQ close
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
RONDELLE RESSORT,P/VIS TAILLE M2,5,FENDUE,ACIER RESSORT,OXYDE NOIR,100PQ

RONDELLE RESSORT,P/VIS TAILLE M2,5,FENDUE,ACIER RESSORT,OXYDE NOIR,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.50 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG6FB41
  • N° de modèle du manufacturier LW7S00250-100P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Rondelle de blocage fendue en acier à ressort avec fini oxydé noir. Noire, conforme aux normes DIN127B. Rondelle pour vis M2,5.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle de blocage fendue
  • MatériauAcier à ressort
  • Diamètre extérieur5,1 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Finition Noir fourneau
  • D.I. du tuyau ondulé 2,6 mm
  • Dureté Rockwell C44 à C51
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,10 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)