!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS RACS ADAPT,BRIDE,5 000LB/PO2,4 BOULONS,HYDR,CSA BSPP,NPTF,DROIT,3/4 PO,AC

ENS RACS ADAPT,BRIDE,5 000LB/PO2,4 BOULONS,HYDR,CSA BSPP,NPTF,DROIT,3/4 PO,AC

PARKER

ENS RACS ADAPT,BRIDE,5 000LB/PO2,4 BOULONS,HYDR,CSA BSPP,NPTF,DROIT,3/4 PO,AC close
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
ENS RACS ADAPT,BRIDE,5 000LB/PO2,4 BOULONS,HYDR,CSA BSPP,NPTF,DROIT,3/4 PO,AC

ENS RACS ADAPT,BRIDE,5 000LB/PO2,4 BOULONS,HYDR,CSA BSPP,NPTF,DROIT,3/4 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.03 / CHAQUE
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
  • N° article DYE12FCS1SK
  • N° de modèle du manufacturier 12FCS1SK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de bride en acier hydraulique à quatre boulons haute pression 3/4poss 5000lb/po² offre une connexion sans fuite. Il est conforme aux normes CSA BSPP, possède un filetage NPTF droit et convient aux raccords soudés de tubes et de tuyaux. Le trousse comprend deux moitiés de collier de bride, quatre boulons HHCS, quatre rondelles de blocage et un joint torique.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de pinces à bride fendue
  • Nominal Flange Size3/4 po
  • NormesISO 6162-1, SAE J518
  • Flange SAE Code 61
  • Comprend Joint torique, (2) moitiés de pince à bride, (4) boulons à vis à tête hexagonale, (4) rondelles de blocage