!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'ÉPISSAGE EN CAOUT,S/ DOUBLURE,AUTO-COLLANT,ISOLANT,HT TENSION,30 PI X 3/4 PO,NR

RUBAN D'ÉPISSAGE EN CAOUT,S/ DOUBLURE,AUTO-COLLANT,ISOLANT,HT TENSION,30 PI X 3/4 PO,NR

SCOTCH

RUBAN D'ÉPISSAGE EN CAOUT,S/ DOUBLURE,AUTO-COLLANT,ISOLANT,HT TENSION,30 PI X 3/4 PO,NR close
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
RUBAN D'ÉPISSAGE EN CAOUT,S/ DOUBLURE,AUTO-COLLANT,ISOLANT,HT TENSION,30 PI X 3/4 PO,NR

RUBAN D'ÉPISSAGE EN CAOUT,S/ DOUBLURE,AUTO-COLLANT,ISOLANT,HT TENSION,30 PI X 3/4 PO,NR

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.56 / ROULEAU
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
  • N° article MMM130C34X30
  • N° de modèle du manufacturier 130C34X30
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1217
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant haute tension, sans doublure, à épissure en caoutchouc est noir, thermoconducteur et auto-adhésif. Utilisé comme isolant électrique principal pour épisser tous les câbles diélectriques solides jusqu'à 69 kV, il maintient sa fonction à 90 °C. Ce ruban mesure 30 pieds x 3/4 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'épissage
  • Matériau d'endos (rubans)Caoutchouc d'éthylène
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban30 mil
  • Série130C
  • Température maximale de performance du ruban90 Degrees C
  • Conforme aux spécificationsRoHS
  • Résistance à la traction (rubans)258 lb/po
  • Type de rubanRuban d'épissage en caoutchouc sans doublure
  • Longueur du ruban (unités métriques)9,1 m
  • Sous-type de ruban Ruban d'épissage en caoutchouc sans doublure
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 30 pi
  • Marque de ruban adhésif Scotch
  • Couleur du ruban Noir
  • Tension nominale (V) 69 kV
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux UV
  • Allongement 8.5
  • Normes 2 et 3, ASTM D-4325, ASTM D-4388 Type 1, HH-I-553C
  • Largueur du ruban (unités métriques) 19 mm