!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,111PO,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,P/DIAM ALÉSAGE 4PO

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,111PO,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,P/DIAM ALÉSAGE 4PO

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,111PO,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,P/DIAM ALÉSAGE 4PO close
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
ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,111PO,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,P/DIAM ALÉSAGE 4PO

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,111PO,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,P/DIAM ALÉSAGE 4PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5EB45
  • N° de modèle du manufacturier KG-400ST OIL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue en spirale, épaisseur de 0,111po, acier non revêtu. Conforme aux normes ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue spirale
  • Épaisseur0,111 po
  • Pour profondeur de rainure0.12 in
  • FinitionHuile
  • Tolérance de largeur de rainure+0.005 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.12 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,003 po