!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,042PO,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,ACIER,BRUT

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,042PO,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,ACIER,BRUT

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,042PO,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,ACIER,BRUT close
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
ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,042PO,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,ACIER,BRUT

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,042PO,POUCE,2 TOURS ROBUSTE,ACIER,BRUT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.68 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5EA85
  • N° de modèle du manufacturier WHM-87
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue en spirale, épaisseur de 0,042po, acier non revêtu. Conforme aux normes ANSI. Paquet de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue spirale
  • Épaisseur0,042 po
  • Pour profondeur de rainure0.028 in
  • FinitionHuile
  • Tolérance de largeur de rainure+0.003 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.046 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,002 po