!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,062PO,POUCE,ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,2 TOURS ROBUSTE,ÉP 0,062PO

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,062PO,POUCE,ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,2 TOURS ROBUSTE,ÉP 0,062PO

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,062PO,POUCE,ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,2 TOURS ROBUSTE,ÉP 0,062PO close
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
ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,062PO,POUCE,ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,2 TOURS ROBUSTE,ÉP 0,062PO

ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,ÉP 0,062PO,POUCE,ANNEAU DE RETENUE SPIRALE,2 TOURS ROBUSTE,ÉP 0,062PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.03 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG5EB21
  • N° de modèle du manufacturier WHM-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue en spirale, épaisseur de 0,062po, acier non revêtu. Paquet de 5. Conforme aux normes ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue spirale
  • Épaisseur0,062 po
  • Pour profondeur de rainure0.061 in
  • FinitionHuile
  • Tolérance de largeur de rainure+0.004 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.068 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,003 po