!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTREE HEL, M16X2.0, ACIER RAP

TARAUD ENTREE HEL, M16X2.0, ACIER RAP

GREENFIELD THREADING

TARAUD ENTREE HEL, M16X2.0, ACIER RAP close
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
TARAUD ENTREE HEL, M16X2.0, ACIER RAP

TARAUD ENTREE HEL, M16X2.0, ACIER RAP

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.49 / CHAQUE
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
  • N° article GNF313524
  • N° de modèle du manufacturier 313524
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout96,85 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD11
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %9/16 po
  • Système de mesureMétrique
  • SérieSPGP+5
  • Longueur de tige2 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD11 / 6H
  • Style du robinetGoujure droite (à main)
  • Taille de filetage M16 x 2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 46,05 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 14,00 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 14,50 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale N, P
  • Diamètre de tige 12,19 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 9,14 mm
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Angle d'hélice 0 Degrees