!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, FICHE, DROITIER

WESTWARD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, FICHE, DROITIER close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 PO LONG, FICHE, DROITIER

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.77 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TWE5
  • N° de modèle du manufacturier 5TWE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

This M2 spiral point tap is made of high speed steel and has a 0.141 inch diameter shank. It is designed for use with all materials, and meets the standards for ANSI. This N311-90365 series spiral point tap has an oxide finish, and has pipe measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a two-inch length. Plus it has two flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout2 po
  • Classe d'ajustement3B
  • Nb de goujures2
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureTuyau
  • Diamètre de tige0,141 po
  • Taille du carré7/64 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
  • Taille de filetage No. 6-32
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Classe de matériau - usinage M2
  • Série N311-90365
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale