!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJURE HEL,M16X2.00,ACIER RAP

TARAUD GOUJURE HEL,M16X2.00,ACIER RAP

OSG

TARAUD GOUJURE HEL,M16X2.00,ACIER RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD GOUJURE HEL,M16X2.00,ACIER RAP

TARAUD GOUJURE HEL,M16X2.00,ACIER RAP

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG11705
  • N° de modèle du manufacturier 11705
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.205 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout95,00 mm
  • Classe d'ajustementJIS 2
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %14,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice50 Degrees
  • Longueur de tige43,00 mm
  • Taille du carré10,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementJIS 2
  • Diamètre de tige12,50 mm
  • Style du robinetGoujure hélicoïdale
  • Taille de filetage M16 x 2
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 32,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 14,00
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud JIS
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 9/16 po
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Métrique
  • Type de queue - usinage Droite
  • Chanfrein du taraud Finisseur modifié, semi-finisseur
  • Série 123
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande