!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL FLUTE,2 IN

SPIRAL FLUTE,2 IN

WIDIA GTD

SPIRAL FLUTE,2 IN close
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
SPIRAL FLUTE,2 IN

SPIRAL FLUTE,2 IN

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.95 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT205036
  • N° de modèle du manufacturier GT205036
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 59.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGoujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout2 po
  • Classe d'ajustement6HX
  • Nb de goujures2
  • Application - matière principaleAcier, acier inoxydable
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 34
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinageWU32MG
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré1/9 po
  • Filets par pouce32 filets/po
  • Diamètre de tige9/64 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage No. 6-32
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 5/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 36
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 32
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 15 degrés
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 1 3/32 po
  • Direction spirale À gauche
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Série GT20
  • Normes ANSI, DIN 371
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales