!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPIRAL FLUTE,100.1MM

SPIRAL FLUTE,100.1MM

WIDIA GTD

SPIRAL FLUTE,100.1MM close
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
SPIRAL FLUTE,100.1MM

SPIRAL FLUTE,100.1MM

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.66 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT205099
  • N° de modèle du manufacturier GT205099
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGoujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout100,1 mm
  • Classe d'ajustement6HX
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleAcier, acier inoxydable
  • Taille de foret pour filetage à 65 %11/32 po
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinageWU32MG
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré8,00 mm
  • Filets par pouce1,5 filets/po
  • Diamètre de tige9,00 mm
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage M10-1.50
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 15,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 8,50 mm
  • Direction de filetage Main gauche
  • Norme respectée - tige du taraud DIN 371
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,9 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 15 degrés
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 61,00 mm
  • Direction spirale À gauche
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Série GT20
  • Normes ANSI, DIN 371
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales