!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT D'INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT, JAUNE, ACIER, H.38 3/8PO/H.42⅛XL.36⅜XL18¼PO

CHARIOT D'INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT, JAUNE, ACIER, H.38 3/8PO/H.42⅛XL.36⅜XL18¼PO

DURHAM MFG

CHARIOT D'INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT, JAUNE, ACIER, H.38 3/8PO/H.42⅛XL.36⅜XL18¼PO close
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
CHARIOT D'INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT, JAUNE, ACIER, H.38 3/8PO/H.42⅛XL.36⅜XL18¼PO

CHARIOT D'INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT, JAUNE, ACIER, H.38 3/8PO/H.42⅛XL.36⅜XL18¼PO

DURHAM MFG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,290.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DHM221050
  • N° de modèle du manufacturier 2210-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 144.0 lb

Informations sur le produit

Ce chariot jaune d'intervention en cas de déversement est fabriqué en acier. Comprend des roulettes et une tablette. Les armoires de sécurité pour produits inflammables sont rouges ou jaunes pour indiquer leur contenu aux équipes d'intervention. Elles offrent également un délai supplémentaire pour l'évacuation des travailleurs ou pour que les systèmes de gicleurs éteignent un incendie.

Spécifications techniques

  • ArticleChariot d'intervention en cas de déversement
  • Applications spécialiséesEntreposage pour contrôle des déversements
  • Couleur de la boîteJaune
  • Longueur du contenant18 1/4 po
  • Profondeur d'armoire18 1/4 po
  • Largeur d'armoire42 1/8 po
  • VerrouillableOui
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Type de produit Chariot de déversement vide
  • Type de contenant Panier
  • Hauteur de contenant 42 1/4 po
  • Largeur du contenant 36 1/2 po
  • Hauteur d'armoire 36 3/8 po
  • Vide ou plein(e) Vide
  • Poids du produit 153 lb
  • Comprend Roulettes, tablette
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)