!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,JNE,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,JNE,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,JNE,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,JNE,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,JNE,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,700.90 / CHAQUE
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
  • N° article EGL1688P
  • N° de modèle du manufacturier 1688P
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 120.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement jne non couvte en polyéthylène haute densité (PEHD) est durable, résistante aux produits chimiques et protégée c/ les UV. Elle a une capacité de déversement de 121 gallons de 51 1/2 longueur x 103 largeur x 6 1/2po de hauteur. Elle est modulaire et se connecte a/un canal en U intégré. Cette palette à huit barils d'une capacité de charge de 10 000 lb est dotée d'une grille amovible et de passages p/ chariots élévateurs.

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Longueur102 po
  • Type de produitPlateau de déversement
  • Capacité de déversement90 gal
  • Largeur51 1/2 po
  • Hauteur 6 1/2 po
  • Capacité de charge 10 000 lb
  • Poids du produit 112 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC