!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPILL PALLET, 6 DRUM, UNCOVERED, HI DENSITY, YELLOW, 51 1/2 X 78 1/4 X 6 1/2 IN, POLYETHYLENE

SPILL PALLET, 6 DRUM, UNCOVERED, HI DENSITY, YELLOW, 51 1/2 X 78 1/4 X 6 1/2 IN, POLYETHYLENE

EAGLE

SPILL PALLET, 6 DRUM, UNCOVERED, HI DENSITY, YELLOW, 51 1/2 X 78 1/4 X 6 1/2 IN, POLYETHYLENE close
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
SPILL PALLET, 6 DRUM, UNCOVERED, HI DENSITY, YELLOW, 51 1/2 X 78 1/4 X 6 1/2 IN, POLYETHYLENE

SPILL PALLET, 6 DRUM, UNCOVERED, HI DENSITY, YELLOW, 51 1/2 X 78 1/4 X 6 1/2 IN, POLYETHYLENE

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,156.29 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1686P
  • N° de modèle du manufacturier 1686P
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 85.0 lb

Informations sur le produit

This uncovered yellow high-density polyethylene (spill pallet has an 88-gallon spill capacity, measures 51 1/2 length x 78 1/4 width x 6 1/2 inches height, and has room for six drums. It is durable, chemical-resistant, and has a 10,000-pound load capacity.

Spécifications techniques

  • ItemDrum Spill Containment Pallet
  • Length77 in
  • Product TypeSpill Deck
  • Spill Capacity66 gal
  • Width51 1/2 in
  • Height 6 1/2 in
  • Load Capacity 8,000 lb
  • Product Weight 85 lb
  • Standards EPA 40 CFR 264.175, SPCC
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)