!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BÂTIMENT DE STOCKAGE,4 FÛTS,COUVT,CAP DÉV DE 66 GAL,JNE,57 1/2 X 72 X 57 1/2 PO,POLYÉTH

BÂTIMENT DE STOCKAGE,4 FÛTS,COUVT,CAP DÉV DE 66 GAL,JNE,57 1/2 X 72 X 57 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

BÂTIMENT DE STOCKAGE,4 FÛTS,COUVT,CAP DÉV DE 66 GAL,JNE,57 1/2 X 72 X 57 1/2 PO,POLYÉTH close
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
BÂTIMENT DE STOCKAGE,4 FÛTS,COUVT,CAP DÉV DE 66 GAL,JNE,57 1/2 X 72 X 57 1/2 PO,POLYÉTH

BÂTIMENT DE STOCKAGE,4 FÛTS,COUVT,CAP DÉV DE 66 GAL,JNE,57 1/2 X 72 X 57 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,303.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1649
  • N° de modèle du manufacturier 1649
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 250.0 lb

Informations sur le produit

Ce bâtiment d'entreposage ext couvt en polyéthylène haute densité jne mesure 57 1/2 longueur x 72 largeur x 57 1/2po de hauteur et peut accueillir quatre barils. Elle a une capacité de déversement de 66 gallons et une capacité de charge de 8 000 lb. Cette unité comprend des persiennes de porte, une grille amovible et des crochets sur le toit p/ la déplacer lorsqu'elle est vide. La porte peut accueillir une palette jusqu'à 48 x 48 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRemise de confinement de déversements, barils couverts
  • Longueur57 1/2 po
  • Type de produitBâtiment de confinement des déversements
  • Capacité de déversement66 gal
  • Largeur57 1/2 po
  • Hauteur 72 po
  • Capacité de charge 8 000 lb
  • Poids du produit 250 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC