!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,DURABLE,JNE,26 1/4 X 103 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,DURABLE,JNE,26 1/4 X 103 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,DURABLE,JNE,26 1/4 X 103 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,DURABLE,JNE,26 1/4 X 103 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,NON COUVT,HAUTE DENSITÉ,DURABLE,JNE,26 1/4 X 103 1/2 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $929.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1647P
  • N° de modèle du manufacturier 1647P
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 72.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement en polyéthylène haute densité jne durable et résistante aux produits chimiques mesure 26 1/4 longueur x 103 1/2 largeur x 6 1/2po de hauteur et peut accueillir quatre barils. Elle a une capacité de déversement de 60,5 gallons et une capacité de charge de 10 000 lb. Cette palette non couvte est équipée d'un caillebotis amovible en polyéthylène haute densité nr.

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Longueur103 1/2 po
  • Type de produitPrésentation en ligne sur les déversements
  • Capacité de déversement66 gal
  • Largeur26 1/4 po
  • Hauteur 6 1/2 po
  • Capacité de charge 8 000 lb
  • Poids du produit 64 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC