!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 48 X 24 PO, HAUTEUR 14 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 48 X 24 PO, HAUTEUR 14 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL, JAUNE

ULTRATECH

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 48 X 24 PO, HAUTEUR 14 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL, JAUNE close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 48 X 24 PO, HAUTEUR 14 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 48 X 24 PO, HAUTEUR 14 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 66 GAL, JAUNE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $667.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ULT1345
  • N° de modèle du manufacturier 1345
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal2
  • Passage de fourchePas de poches
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • ComprendSystème de support ondulé, puisard flexible, grille
  • Comprend une vessie de trop pleinNon
  • Longueur48 po
  • Profil basNon
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de palettePolyéthylène/PVC
  • Poids du produit30 lb
  • Caractéristiques d'économie d'espacePliable
  • Normes40 CFR 264,175, EPA, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Non
  • Couleur de la grille Noir
  • Hauteur 14 po
  • Comprend un drain Oui
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Jaune
  • Type de produit Palette de déversement souple mural latéral
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Capacité de déversement 66 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Largeur 24 po