!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 51 PO, HAUTEUR 10 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 51 PO, HAUTEUR 10 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL, JAUNE

ULTRATECH

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 51 PO, HAUTEUR 10 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL, JAUNE close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 51 PO, HAUTEUR 10 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 X 51 PO, HAUTEUR 10 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL, JAUNE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,167.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ULT1231
  • N° de modèle du manufacturier 1231
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal4
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe676
  • Passage de fourche2-voies
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • ComprendDrain
  • Comprend une vessie de trop pleinNon
  • Longueur51 po
  • Profil basOui
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteJaune
  • Type de produitPalette de déversement emboîtable
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Capacité de déversement66 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Largeur51 po
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Noir
  • Hauteur 10 po
  • Comprend un drain Oui
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Capacité de charge 6 000 lb
  • Garantie du fabricant 5 ans
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 80 lb
  • Caractéristiques d'économie d'espace Emboîtable
  • Normes 40 CFR 264,175, EPA, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation