!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE DE DÉVERSEMENT ULTRA, 53 PO X 53 PO, HAUTEUR 11 3/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL, NOIR

PALETTE DE DÉVERSEMENT ULTRA, 53 PO X 53 PO, HAUTEUR 11 3/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL, NOIR

ULTRATECH

PALETTE DE DÉVERSEMENT ULTRA, 53 PO X 53 PO, HAUTEUR 11 3/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL, NOIR close
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
PALETTE DE DÉVERSEMENT ULTRA, 53 PO X 53 PO, HAUTEUR 11 3/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL, NOIR

PALETTE DE DÉVERSEMENT ULTRA, 53 PO X 53 PO, HAUTEUR 11 3/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 66 GAL, NOIR

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $859.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ULT1113
  • N° de modèle du manufacturier 1113
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 90.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette de déversement ultra
  • Pour nombre de barils de 55 gal4
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe678
  • Passage de fourche4 directions
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • ComprendGrillage
  • Comprend une vessie de trop pleinNon
  • Longueur53 po
  • Profil basOui
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteNoir
  • Type de produitPalette de déversement
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Normes40 CFR 264,175, EPA, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Noir
  • Hauteur 11 3/4 po
  • Comprend un drain Oui
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Capacité de charge 3 000 lb
  • Garantie du fabricant 5 ans
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 85 lb
  • Capacité de déversement 66 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Largeur 53 po