!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,MODULAIRE,DURABLE,NR,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,MODULAIRE,DURABLE,NR,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,MODULAIRE,DURABLE,NR,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,MODULAIRE,DURABLE,NR,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,8 FÛTS,NON COUVT,MODULAIRE,DURABLE,NR,51 1/2 X 103 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,579.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1688B
  • N° de modèle du manufacturier 1688B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 112.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement en polyéthylène haute densité nr non couvte a une capacité de déversement de 121 gallons, mesure 51 1/2 longueur x 103 largeur x 6 1/2po de hauteur. Elle est durable, résistante aux produits chimiques et a une capacité de charge de 10 000 lb. Cette palette modulaire a une grille amovible, des passages p/ chariots élévateurs et se connecte facilement a/un canal en U intégré.

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils
  • Longueur51 1/2 po
  • Type de produitPlateau de déversement
  • Capacité de déversement121 gal
  • Largeur103 po
  • Hauteur 6 1/2 po
  • Capacité de charge 10 000 lb
  • Poids du produit 112 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC