!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,DRAIN,DURABLE,RÉSIST PROD CHIM,NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,DRAIN,DURABLE,RÉSIST PROD CHIM,NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,DRAIN,DURABLE,RÉSIST PROD CHIM,NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,DRAIN,DURABLE,RÉSIST PROD CHIM,NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,4 FÛTS,DRAIN,DURABLE,RÉSIST PROD CHIM,NR,51 1/2 X 51 1/2 X 8 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $940.67 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1645B
  • N° de modèle du manufacturier 1645B
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 67.0 lb

Informations sur le produit

Durable et résistante aux produits chimiques, cette palette de déversement non couvte en polyéthylène haute densité nr a une capacité de déversement de 66 gallons. Elle est dotée d'une grille amovible en polyéthylène haute densité, d'un drain et de passages p/ chariots élévateurs. Elle peut contenir quatre barils et un maximum de 8 000 lb. Elle mesure 51 1/2po longueur x 52 1/2po largeur x 8 po de hauteur.

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Longueur51 1/2 po
  • Type de produitPalette de déversement à profil bas
  • Capacité de déversement66 gal
  • Largeur51 1/2 po
  • Hauteur 8 po
  • Capacité de charge 8 000 lb
  • Poids du produit 67 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC