!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,1 FÛT,NON COUVT,MODULAIRE,HAUTE DENSITÉ,NR,26 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,1 FÛT,NON COUVT,MODULAIRE,HAUTE DENSITÉ,NR,26 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,1 FÛT,NON COUVT,MODULAIRE,HAUTE DENSITÉ,NR,26 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,1 FÛT,NON COUVT,MODULAIRE,HAUTE DENSITÉ,NR,26 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,1 FÛT,NON COUVT,MODULAIRE,HAUTE DENSITÉ,NR,26 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.38 / CHAQUE
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
  • N° article EGL1633BC
  • N° de modèle du manufacturier 1633BC
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.7 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement modulaire en polyéthylène haute densité nr à tambour unique est dotée d'une connexion en U intégrée et d'une grille amovible p/ nett fac. a/une capacité de déversement de 15 gallons, cette palette durable et résistante aux produits chimiques mesure 26 longueur x 26 1/4 largeur x 6 1/2po hauteur et a une capacité de charge de 2 000 lb.

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils
  • Longueur26 1/4 po
  • Type de produitPlateau de déversement
  • Capacité de déversement15 gal
  • Largeur26 1/4 po
  • Hauteur 6 1/2 po
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Poids du produit 16 lb
  • Normes EPA 40 CFR 264.175