!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE ANTI DÉV,2 FÛTS,NON COUVT,PROFILÉ EN U,NR,51 1/2 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,2 FÛTS,NON COUVT,PROFILÉ EN U,NR,51 1/2 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

PALETTE ANTI DÉV,2 FÛTS,NON COUVT,PROFILÉ EN U,NR,51 1/2 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH close
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
PALETTE ANTI DÉV,2 FÛTS,NON COUVT,PROFILÉ EN U,NR,51 1/2 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

PALETTE ANTI DÉV,2 FÛTS,NON COUVT,PROFILÉ EN U,NR,51 1/2 X 26 1/4 X 6 1/2 PO,POLYÉTH

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $390.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EGL1632BC
  • N° de modèle du manufacturier 1632BC
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Informations sur le produit

Cette palette de déversement nr en polyéthylène haute densité à 2 tambours a une capacité de charge de 5 000 lb et une capacité de déversement de 30 gallons. Il est modulaire a/une connexion en U intégrée de 51 1/2 longueur x 26 1/4 largeur x 6 1/2po de hauteur. Cette palette a une grille amovible p/ nett fac.

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de confinement des déversements de barils
  • Longueur51 1/2 po
  • Capacité de déversement30 gal
  • Largeur26 1/4 po
  • Hauteur 6 1/2 po
  • Type de produit Plateau de déversement
  • Normes EPA 40 CFR 264.175