!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 21 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 20 GAL

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 21 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 20 GAL

SPILLTECH

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 21 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 20 GAL close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 21 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 20 GAL

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 21 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 20 GAL

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $457.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SLESPKHZBATT
  • N° de modèle du manufacturier SPKHZ-BATT
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésLiquides à risque biologique
  • Volume absorbé par trousse21 gal
  • Capacité de conteneur20 gal
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Classement ONU1H2/X75/S
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • SérieSPKHZ
  • Fluides absorbés - coussinsLiquides nocifs pour l'organisme
  • Longueur de tampon19 po
  • Longueur de coussin18 po
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(2) poudres absorbantes neutralisant l'acide, (2) sacs à déchets jaunes et attaches, (3) coussins absorbants jaunes pour matières dangereuses, (3) remblais absorbants jaunes pour matières dangereuses, (40) tampons liés épais Sonic jaune pour matières dangereuses, (6) étiquettes de joint inviolable, paire de gants en néoprène, paire de lunettes de sécurité, étiquette pour trousse de déversement en vinyle, suremballage jaune de 20 gal avec couvercle à visser
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Type de produit chimique neutralisé Acides
  • Type de contenant Baril
  • Couleur de la boîte Jaune
  • Verrouillable Non
  • Poids du produit 29 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant Série SPKHZ
  • Fluides absorbés - tampons Liquides nocifs pour l'organisme
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Liquides nocifs pour l'organisme
  • Largeur de tampon 15 po
  • Largeur de coussin 18 po
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po