!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,JN

TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,JN

NEW PIG

TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,JN close
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
TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,JN

TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,JN

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $853.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG30RD29
  • N° de modèle du manufacturier KIT215
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1000
  • Poids à l’expédition 34.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantArmoire murale
  • Hauteur de contenant30 po
  • Largeur du contenant12 3/4 po
  • Hauteur d'armoire30 1/16 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit40 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • SérieTROUSSE
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon10 po
  • Longueur de coussin10 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireCellulose
  • Comprend(10) coussins absorbants Pig de 10 po de large x 10 po de long x 2 po de haut (PIL204), (5) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po de large x 30 po de haut (Bag20-1S0, (56) lingettes Pig PR40 de 11,8 po de large x 13 po de long (WIP310), (75) tapis absorbants Pig de 10 po de large x 13 po de long dans une boîte distributrice (MAT251), étiquette pour numéro de téléphone d'urgence, armoire de rangement en acier
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 12 gal
  • Couleur de la boîte Jaune
  • Longueur du contenant 13 3/4 po
  • Profondeur d'armoire 13 13/16 po
  • Largeur d'armoire 12 3/4 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Normes 29 CFR 1910.1450, 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussins Universelle
  • Longueur de tampon 13 po
  • Hauteur de coussin 2 po
  • Largeur de coussin 10 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .