!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 15 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 20 GAL, JAUNE

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 15 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 20 GAL, JAUNE

BRADY SPC ABSORBENTS

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 15 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 20 GAL, JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 15 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 20 GAL, JAUNE

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 15 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, 1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE, CAPACITÉ DE 20 GAL, JAUNE

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $478.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG30PE54
  • N° de modèle du manufacturier SKMA-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse15 gal
  • Capacité de conteneur20 gal
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Fluides absorbés - coussinsHuile seulement, universel
  • Largeur de tampon15 po
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Type de contenant Baril
  • Couleur de la boîte Jaune
  • Classement ONU 1H2/X57/S/20
  • Série SPC
  • Fluides absorbés - tampons Huile seulement, universel
  • Longueur de tampon 19 po
  • Comprend (3) Sacs à déchets, (6) tampons pour huile uniquement de 15 po x 19 po, (6) tampons universels de 15 po x 19 po, manuel, coussin pour huile uniquement, paire de lunettes de protection, paire de gants en nitrile, coussin universel
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande