!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,BLNC

TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,BLNC

NEW PIG

TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,BLNC close
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
TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,BLNC

TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,BLNC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,464.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG30RD57
  • N° de modèle du manufacturier KIT272
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 90.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteBlanc
  • Longueur du contenant23 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Classement ONUUN1H2/X125/S
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes29 CFR 1910.120 j)(1)(vii), 40 CFR 112,7, 40 CFR 122,26, 49 CFR 173,3 c)(1), UN1H2/X295/S
  • Fluides absorbés - coussinsUniverselle
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Longueur de coussin21 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireCellulose, vermiculite
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(4) Coussin absorbant Pig 17 po LA x 21 po LO x 2 po H (PIL201), (40) Tapis absorbant Pig 15 po LA x 20 po LO (MAT203), (5) Sacs d'élimination en polyéthylène 18 po LA x 30 po H (Bag20-1S), (5) Remblai tubulaire absorbant Pig Bleu 3 po x 10 pi LO (Pig202), (5) Remblai tubulaire absorbant Pig Bleu 3 po x 48 po LO (4048), (56) Lingettes tout usage Pig PR40 11,8 po LA x 13 po LO (WIP310), (6) Étiquette de sécurité 2 po LA x 6 po LO (LBL100), Tambour de récupération sur roues pour suremballage de 23 po de diamètre extérieur x 45,4 po de hauteur (PAK48(9) WH), Directives
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 30 gal
  • Capacité de conteneur 50 gal
  • Hauteur de contenant 41 1/2 po
  • Largeur du contenant 23 po
  • Verrouillable Non
  • Poids du produit 92 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - tampons Universelle
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Universelle
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 2 po
  • Largeur de coussin 17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 120 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .