!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,ORNG

TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,ORNG

NEW PIG

TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,ORNG close
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
TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,ORNG

TROUSSE DE DEVERSEMENT,UNIVERSEL,ORNG

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,112.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG30RD62
  • N° de modèle du manufacturier KIT279-OR
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 166.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantPoitrine
  • Hauteur de contenant37 3/4 po
  • Largeur du contenant31 po
  • VerrouillableOui
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireVermiculite
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(10) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia. ext. x 10 pi LO (Pig202), (112) lingettes tout usage Pig PR40 de 11,8 LA x 13 po LO (WIP310), (15) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po LA x 60 po H (Bag20-1L), (154) tapis absorbants Pig de 15 po LA x 20 po LO (MAT203), (31) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia. ext. x 48 po LO (4048), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po LA x 6 po LO (LBL100), coffre de rangement Pig de 31 po LA x 48 po LO x 38 po H (BOX40(6) OR), instructions
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 76 gal
  • Couleur de la boîte Orange
  • Longueur du contenant 48 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 193 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - tampons Universelle
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 120 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .