!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TROUSSE DEVRSEMENT,UNVRSL,BL/G

RECHARGE TROUSSE DEVRSEMENT,UNVRSL,BL/G

NEW PIG

RECHARGE TROUSSE DEVRSEMENT,UNVRSL,BL/G close
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
RECHARGE TROUSSE DEVRSEMENT,UNVRSL,BL/G

RECHARGE TROUSSE DEVRSEMENT,UNVRSL,BL/G

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $597.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG30RD82
  • N° de modèle du manufacturier RFL236
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse pour déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant16 3/4 po
  • Largeur du contenant20 3/4 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • SérieRFL
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Longueur de tampon20 po
  • Hauteur de coussin2 po
  • Largeur de coussin17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire120 po
  • Type de produit Recharge de trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 21 gal
  • Couleur de la boîte Gris
  • Longueur du contenant 25 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 28 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KIT236, KIT245
  • Normes 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussins Universelle
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Longueur de coussin 21 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Cellulose, vermiculite
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (25) Tapis absorbant chimique pour matières dangereuses de Pig de 15 po de largeur x 20 po de longueur (MAT203), (4) Coussin absorbant chimique pour matières dangereuses de Pig de 17 po de largeur x 21 po de longueur x 2 po de hauteur (PIL201), (4) Remblai tubulaire absorbante chimique bleue pour matières dangereuses de Pig de 3 po de diamètre extérieur x 10 pi de longueur (Pig202), (5) Sacs à déchets en polyéthylène de 18 po de largeur x 30 po de hauteur (Bag20-1S), (6) Étiquette inviolable de 2 po de largeur x 6 po de longueur (LBL100)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .