!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,76 GAL,ABSORB,BRUN

RECHARGE TR DEVERSE,76 GAL,ABSORB,BRUN

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,76 GAL,ABSORB,BRUN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECHARGE TR DEVERSE,76 GAL,ABSORB,BRUN

RECHARGE TR DEVERSE,76 GAL,ABSORB,BRUN

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,799.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGKITR203
  • N° de modèle du manufacturier KITR203
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 125.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant24 1/2 po
  • Largeur du contenant28 3/4 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • SérieKIT
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire48 po, 120 po
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 76 gal
  • Couleur de la boîte Brun
  • Longueur du contenant 41 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 125 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KIT279, KIT280
  • Normes 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Universelle
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Cellulose, vermiculite
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (10) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (Pig202), (112) essuie-glaces tout usage Pig PR40 de 11,8 La x 13 po Lo (WIP310), (15) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (154) tampons pour tapis absorbant Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT203), (31) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia Ext. x 48 po Lo (4048), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), directives.
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande