!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,52 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,52 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,52 GAL,ABSORB,BLNC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECHARGE TR DEVERSE,52 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,52 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,229.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGRFL402
  • N° de modèle du manufacturier RFL402
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant20 po
  • Largeur du contenant22 1/4 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - tamponsLiquides à base d'huile
  • Longueur de tampon20 po
  • Comprend(10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (10) barrages absorbants à l'huile Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM406), (3) barrage absorbants à l'huile Pig de 5 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM405), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), (60) tampons absorbants STAT-MAT Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT214).
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 52 gal
  • Couleur de la boîte Blanc
  • Longueur du contenant 22 1/4 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 57 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série RFL
  • Fluides absorbés - barrages flottants Huile seulement
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande