!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,30 GAL,ABSORB,GRIS

RECHARGE TR DEVERSE,30 GAL,ABSORB,GRIS

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,30 GAL,ABSORB,GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECHARGE TR DEVERSE,30 GAL,ABSORB,GRIS

RECHARGE TR DEVERSE,30 GAL,ABSORB,GRIS

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $980.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGRFL272
  • N° de modèle du manufacturier RFL272
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant20 po
  • Largeur du contenant23 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • SérieRFL
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Longueur de coussin21 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireCellulose, vermiculite
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(4) Coussin absorbant Pig 17 po La x 21 po Lo x 2 po H (PIL201), (40) Tapis absorbant Pig 15 po La x 20 po Lo (MAT203), (5) Sacs d'élimination en polyéthylène 18 po La x 30 po H (Bag20-1S), (5) Chaussette absorbante Pig Blue 3 po x 10 pi Lo (Pig202), (5) Chaussette absorbante Pig Blue 3 po x 48 po L (4048), (56) Lingettes tout usage Pig PR40 11,8 po La x 13 po Lo (WIP310), (6) Étiquette de sécurité 2 po La x 6 po Lo (LBL100), Instructions
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 30 gal
  • Couleur de la boîte Gris
  • Longueur du contenant 23 1/4 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 45 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • À utiliser avec n° de modèle du fabricant KIT272
  • Normes 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussins Universelle
  • Type de contenant - sorbant granulaire Sac
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 2 po
  • Largeur de coussin 17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po, 120 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande