!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE TR DEVERSE,26 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,26 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

RECHARGE TR DEVERSE,26 GAL,ABSORB,BLNC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECHARGE TR DEVERSE,26 GAL,ABSORB,BLNC

RECHARGE TR DEVERSE,26 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $365.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGKITR451
  • N° de modèle du manufacturier KITR451
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de trousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantBoîte
  • Hauteur de contenant21 1/4 po
  • Largeur du contenant25 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Fluides absorbés - barrages flottantsHuile seulement
  • Hauteur de coussin1 po
  • Largeur de coussin16 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Type de produit Recharge de trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 26 gal
  • Couleur de la boîte Blanc
  • Longueur du contenant 25 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 41 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série KITR
  • Fluides absorbés - coussins Huile seulement
  • Longueur de coussin 17 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Comprend (2) tampons absorbants contre l'huile de l'écumeur de Pig de 16 po La x 17 po Lo x 1 po H (PIL203), (2) barrages absorbants contre l'huile de Pig de 8 po x 10 pi Lo (BOM304)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande