!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 52 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 95 GAL, BLANC

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 52 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 95 GAL, BLANC

PIG

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 52 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 95 GAL, BLANC close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 52 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 95 GAL, BLANC

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 52 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 95 GAL, BLANC

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,027.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGKIT402
  • N° de modèle du manufacturier KIT402
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1001
  • Poids à l’expédition 115.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteBlanc
  • Longueur du contenant31 1/2 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Classement ONUUN1H2/X295/S
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 40 CFR 112,7, 49 CFR 173,3(c)(1), UN1H2/X295/S
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Comprend(10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po LA x 60 po H (Bag20-1L), (10) barrages absorbants à l'huile Pig de 3 po Dia. Ext. x 10 pi LO (BOM406), (3) barrage absorbants à l'huile Pig de 5 po Dia. Ext. x 10 pi LO (BOM405), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po LA x 6 po LO (LBL100), (60) tampons absorbants STAT-MAT Pig de 15 po LA x 20 po LO (MAT214), baril de récupération pour suremballage Pig à dia ext de 31,38 po x 41 1/2 po H (PAK72-5) WH), instructions
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 52 gal
  • Capacité de conteneur 95 gal
  • Hauteur de contenant 41 1/2 po
  • Largeur du contenant 31 1/2 po
  • Verrouillable Non
  • Poids du produit 95 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - barrages flottants Huile seulement
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène