!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 13 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 20 GAL, BLANC

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 13 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 20 GAL, BLANC

PIG

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 13 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 20 GAL, BLANC close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 13 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 20 GAL, BLANC

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 13 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 20 GAL, BLANC

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $658.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGKIT411-01
  • N° de modèle du manufacturier KIT411-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésLiquides à base d'huile
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteBlanc
  • Largeur du contenant23 po
  • VerrouillableNon
  • Poids du produit26 lb
  • Dissipation électrostatiqueOui
  • SérieTROUSSE
  • Fluides absorbés - barrages flottantsHuile seulement
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaireCo-Poly
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 13 gal
  • Capacité de conteneur 20 gal
  • Hauteur de contenant 19 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Classement ONU UN1H2/X46/S
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Normes 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 40 CFR 112,7, 40 CFR 122,26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263,31, 49 CFR 173.3(c)(1), UN1H2/X46/S
  • Fluides absorbés - tampons Huile seulement
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Comprend (12) tapis absorbants Pig STAT-MAT de 15 po de large x 20 po de long (MAT214), (2) récupérateurs Pig de 8 po de dia ext. x 18 po de long (SKM403), (3) barrages absorbants Pig pour l'huile seulement de 3 po de dia ext. x 10 pi de long (BOM406), (5) sacs à déchets en polyéthylène de 18 po de large x 30 po de haut (Bag20-1S), (6) étiquettes inviolables de 2 po de large x 6 po de long (LBL100), baril de récupération pour suremballage Pig de 23 po de dia ext. x 19 po de haut (PAK70(8) WH), instructions