!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEV, BARIL, 14 GAL, GRIS

TROUSSE DEV, BARIL, 14 GAL, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

TROUSSE DEV, BARIL, 14 GAL, GRIS close
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
TROUSSE DEV, BARIL, 14 GAL, GRIS

TROUSSE DEV, BARIL, 14 GAL, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $307.74 / CHAQUE
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
  • N° article BDYSKA14
  • N° de modèle du manufacturier SKA-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par trousse12 gal
  • Capacité de conteneur14 gal
  • Hauteur de contenant26 1/2 po
  • Largeur du contenant26 1/2 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(1) Emballage cylindrique de 14 gallons, (1) paire de lunettes, (1) paire de gants en nitrile, (2) remblais tubulaires de 3 po x 12 pi, (2) sacs à déchets, (20) tampons universels de 15 po x 19 po
  • Type de produit Station/trousse pour déversement
  • Applications spécialisées Absorbants, contrôle des déversements
  • Type de contenant Baril
  • Couleur de la boîte Gris
  • Longueur du contenant 26 1/2 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 22 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Normes Approbation UN
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Universelle
  • Longueur de tampon 19 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 12 pi
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)