!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEV, BARIL, 14 GAL, GRIS/BLANC

TROUSSE DEV, BARIL, 14 GAL, GRIS/BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

TROUSSE DEV, BARIL, 14 GAL, GRIS/BLANC close
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
TROUSSE DEV, BARIL, 14 GAL, GRIS/BLANC

TROUSSE DEV, BARIL, 14 GAL, GRIS/BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $306.52 / CHAQUE
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
  • N° article BDYSKMA14
  • N° de modèle du manufacturier SKMA-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Applications spécialiséesAbsorbants, contrôle des déversements
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteGris, blanc
  • Longueur du contenant26 1/2 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit22 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • NormesApprobation UN
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesHuile seulement, universel
  • Longueur de tampon19 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire12 pi
  • Type de produit Station/trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 13 gal
  • Capacité de conteneur 14 gal
  • Hauteur de contenant 26 1/2 po
  • Largeur du contenant 26 1/2 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Fluides absorbés - tampons Mixte - Huile uniquement et contenu universel
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (1) Emballage cylindrique de 14 gallons, (1) remblai tubulaire pour hydrocarbures seulement de 3 po x 12 pi, (1) remblai tubulaire universel de 3 po x 12 pi, (1) guide d'intervention en cas d'urgence, (1) paire de lunettes, (1) paire de gants en nitrile, (10) tampons pour hydrocarbures seulement de 15 po x 19 po, (10) tampons universels de 15 po x 19 po, (2) sacs à déchets