!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 40 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 50 GAL

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 40 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 50 GAL

PIG

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 40 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 50 GAL close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 40 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 50 GAL

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 40 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, CAPACITÉ DE 50 GAL

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,150.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGKIT459
  • N° de modèle du manufacturier KIT459
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantCannette
  • Couleur de la boîteBleu
  • Longueur du contenant29 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit96 lb
  • Dissipation électrostatiqueOui
  • SérieTROUSSE
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Détail de la composition - sorbant granulaireCellulose
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireCellulose, polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire48 po, 120 po
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 40 gal
  • Capacité de conteneur 50 gal
  • Hauteur de contenant 38 3/4 po
  • Largeur du contenant 23 1/2 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Normes 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Huile seulement
  • Type de contenant - sorbant granulaire Sac
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (2) Remblai tubulaire absorbant pour huile uniquement de Pig de dia. ext. de 3 po x 10 pi LO (SKM203), (2) Absorbant en vrac Lite-Dry pour huile uniquement de Pig (PLP410), (4) Remblai tubulaire absorbant pour huile uniquement de Pig de dia. ext. 3 po x 48 po LO (SKM210), (5) Sacs à déchets en polyéthylène 18 po LA x 30 po H (Bag20-1S), (6) Étiquette de sécurité 2 po LA x 6 po LO (LBL100), (70) Tampon absorbant Pig STAT-MAT 15 po LA x 20 po LO (MAT214), Directives, Conteneur en plastique à roulettes