!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 10 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, JAUNE

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 10 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, JAUNE

PIG

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 10 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, JAUNE close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 10 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, JAUNE

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, 10 GALLONS ABSORBÉS PAR KIT, JAUNE

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $378.92 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT420
  • N° de modèle du manufacturier KIT420
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantSac
  • Hauteur de contenant20 1/2 po
  • Largeur du contenant6 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesHuile seulement
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaireCellulose hydrophobe
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(28) Tampon absorbant de Pig STAT-MAT de 15 po LA x 20 po LO (MAT214), (4) Remblai tubulaire absorbant pour huile uniquement de 3 po dia. ext. x 48 po LO (SKM210), (5) sacs à déchets de 18 po LA x 30 po H en polyéthylène (Bag20-1S), Sac en vinyle pour kit anti-déversement
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Volume absorbé par trousse 10 gal
  • Couleur de la boîte Jaune
  • Longueur du contenant 17 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 12 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - tampons Huile seulement
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po