!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, CAPACITÉ DE 95 GAL, BLANC

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, CAPACITÉ DE 95 GAL, BLANC

PIG

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, CAPACITÉ DE 95 GAL, BLANC close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, CAPACITÉ DE 95 GAL, BLANC

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, CAPACITÉ DE 95 GAL, BLANC

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,306.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGKIT441
  • N° de modèle du manufacturier KIT441
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 161.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Capacité de conteneur95 gal
  • Hauteur de contenant47 1/4 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit121 lb
  • Dissipation électrostatiqueOui
  • SérieTROUSSE
  • Fluides absorbés - barrages flottantsHuile seulement
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Type de contenant Baril
  • Couleur de la boîte Blanc
  • Largeur du contenant 31 1/2 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Oui
  • Normes 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 40 CFR 112,7, 49 CFR 173,3(c)(1), UN1H2/X113/S
  • Fluides absorbés - tampons Huile seulement
  • Longueur de tampon 20 po
  • Comprend (10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po LA x 60 po H (Bag20-1L), (10) barrages absorbants à l'huile Pig de 3 po Dia. Ext. x 10 pi LO (BOM406), (3) barrage absorbants à l'huile Pig de 5 po Dia. Ext. x 10 pi LO (BOM405), (6) étiquettes de scellage inviolables de 2 po LA x 6 po LO (LBL100), (60) tampons absorbants STAT-MAT Pig de 15 po LA x 20 po LO (MAT214), baril de récupération à roues pour suremballage Pig à dia ext de 31,4 po x 47 1/2 po H (PAK7(10) WH), instructions